Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont polyester PLA55 - NSYPMA55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480193958

Réf. Sonepar

00020019395

Réf. Fournisseur

NSYPMA55

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H réelle 390mm - nominale 500mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm