Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1000xL=1000mm - NSYMR1010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480183539

Réf. Sonepar

00020055463

Réf. Fournisseur

NSYMR1010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000 x 1000mm - acier - galvanisé - hauteur 945mm - largeur 951mm - profondeur 15mm - 1922 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm