Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1200xL=1000mm - NSYMR1210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480183577
Réf. Sonepar
00020055465
Réf. Fournisseur
NSYMR1210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé