Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=300xL=300mm - NSYMR33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 300 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480183621
Réf. Sonepar
00020055402
Réf. Fournisseur
NSYMR33
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
300 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaques de montage monobloc perforées à perforations universelles pour coffrets PanelSeT S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 300 mm x (L) 300 mm. La plaque de montage peut être fixée à l'aide d'une glissière à marches ou par fixation directe sur des montants (vis M8). Telequick perforé. Les dimensions de la découpe sont de 11 mm x 26 mm. Il compte un total de 144 slots. Le produit est fabriqué en acier avec une finition de surface zinguée. Il peut être installé à l'arrière de l'armoire. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Haute luminosité de 640 lumens
- Largeur 300 mm
- Telequick perforé de 144 fentes
- Perforations universelles 11 mm x 26 mm