Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=500xL=500mm - NSYMR55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183690

Réf. Sonepar

00020055425

Réf. Fournisseur

NSYMR55

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 500 x 500mm - acier - galvanisé - hauteur 450mm - largeur 451mm - profondeur 15mm - 434 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Plaques de montage monobloc perforées à perforations universelles pour coffrets PanelSeT S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 500 mm x (L) 500 mm. La plaque de montage peut être fixée à l'aide d'une glissière à marches ou par fixation directe sur des montants (vis M8). Doté d'un système Telequick perforé. Les dimensions de la découpe sont de 11 mm x 26 mm. Il compte un total de 434 slots. Le produit est fabriqué en acier avec une finition de surface zinguée. Il peut être installé à l'arrière de l'armoire. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Hauteur 400 mm
  • Largeur 500mm
  • Telequick perforé de 434 fentes
  • Perforations universelles 11 mm x 26 mm