Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1200xL=600mm - NSYMR126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480199059
Réf. Sonepar
00020019905
Réf. Fournisseur
NSYMR126
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1200 x 1200mm - 1200 x 600mm - acier - galvanisé - H 1145mm - L 551mm - P 15mm - 1275 - instal. à l'arrière du coffret - coffrets 1200 x 1200 - découpe 11 x 26 mm






