Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=800xL=600mm - NSYMR86

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183768

Réf. Sonepar

00020055456

Réf. Fournisseur

NSYMR86

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 800 x 1200mm - 800 x 600mm - acier - galvanisé - H 750mm - L 551mm - P 15mm - 867 - installation à l'arrière du coffret | coffrets 800 x 1200 - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé. Au sein de la gamme, Schneider Electric propose un châssis perforé en acier galvanisé, pouvant être utilisé avec les coffrets PanelSeT, lorsqu’ils n’en sont pas déjà pourvus. De dimensions H 800 x L 600 (en mm), il consolide les coffrets de protection et permet l’installation des équipements au sein du coffret. Les produits de la gamme PanelSeT sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l’intégrité des appareillages.