Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pour armoire 500x750mm - NSYPMR57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 750 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480194283
Réf. Sonepar
00020055404
Réf. Fournisseur
NSYPMR57
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 370mm - nominale 500mm - L réelle 626mm - nominale 750mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm