Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pour armoire 750x500mm - NSYPMR75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480194290

Réf. Sonepar

00020055405

Réf. Fournisseur

NSYPMR75

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 620mm - nominale 750mm - L réelle 376mm - nominale 500mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm