Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pour armoire 750x750mm - NSYPMR77
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 750 mm
largeur - 750 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194306
Réf. Sonepar
00020055406
Réf. Fournisseur
NSYPMR77
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé




