Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pr armoire 1250x500mm - NSYPMR125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1250 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194337
Réf. Sonepar
00020055409
Réf. Fournisseur
NSYPMR125
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1250 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1120mm - nominale 1250mm - réelle 376mm - L nominale 500mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm




