Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pr armoire 1250x750mm - NSYPMR127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1250 mm
largeur - 750 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194344
Réf. Sonepar
00020055410
Réf. Fournisseur
NSYPMR127
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1250 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1120mm - nominale 1250mm - réelle 626mm - L nominale 750mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm




