Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pr armoire 1500x500mm - NSYPMR155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1500 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480194351

Réf. Sonepar

00020055411

Réf. Fournisseur

NSYPMR155

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1500 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1370mm - nominale 1500mm - réelle 376mm - L nominale 500mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm