Schneider Electric - PanelSeT - châssis pivotant 19'' - 11U - NSYVDM11UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480174711
Réf. Sonepar
00020017471
Réf. Fournisseur
NSYVDM11UP
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
630 mm
capacité de charge max.:
3 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035




