Schneider Electric - PanelSeT - châssis pivotant 19'' - 21U - NSYVDM21UF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480174797

Réf. Sonepar

00020017479

Réf. Fournisseur

NSYVDM21UF

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

70 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

7035