Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galv. - pour boîte isolante H=540xL=720mm - NSYPMM5472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 540 mm
largeur - 720 mm
perforation - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480189456
Réf. Sonepar
00020025248
Réf. Fournisseur
NSYPMM5472
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
540 mm
largeur:
720 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
autre
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 540mm - nominal - largeur 720mm