Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - 2 rangées pr armoire 750mm - NSYPMP5002DLP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480194795

Réf. Sonepar

00020019479

Réf. Fournisseur

NSYPMP5002DLP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 298mm - nominale 300mm - réelle 361mm - L nominale 500mm