Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire 1800x1200mm - NSYMP1812

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485126869

Réf. Sonepar

00020512686

Réf. Fournisseur

NSYMP1812

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1697mm | nominale 1800mm - L nominale 1200mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Châssis plein, platine de montage pour armoires PanelSeT SF / SM. (H) 1800 mm x (L) 1200 mm. La profondeur est de 27 mm. Accessoire de montage polyvalent. Mode de fixation par crochets. Charge permanente admissible 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. Réalisé en acier galvanisé. 1 plaque de montage, 2 patins coulissants inclus.