Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire 2200x1000mm - NSYMP2210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2200 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485126975

Réf. Sonepar

00020512697

Réf. Fournisseur

NSYMP2210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

2200 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 2097mm - nominale 2200mm - L nominale 1000mm - profondeur 27mm