Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1200xL=600mm - NSYMP126

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485126760

Réf. Sonepar

00020512676

Réf. Fournisseur

NSYMP126

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 1200 x 600mm - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1097mm | nominale 1200mm - L nominale 600mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Équipé d'une nervure de renfort périmétrique. Mode de fixation par supports de fixation. Charge permanente admissible 600 kg si positionné à l'arrière, 500 kg en position intermédiaire. Tôle d'acier galvanisée.