Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1800xL=600mm - NSYMP186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606485126838

Réf. Sonepar

00020512683

Réf. Fournisseur

NSYMP186

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1697mm | nominale 1800mm - L nominale 600mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La profondeur est de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière.