Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=2000xL=600mm - NSYMP206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485126890

Réf. Sonepar

00020512689

Réf. Fournisseur

NSYMP206

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1897mm | nominale 2000mm - L nominale 600mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La profondeur est de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière.