Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=2200xL=600mm - NSYMP226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485126951
Réf. Sonepar
00020512695
Réf. Fournisseur
NSYMP226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
2200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 2097mm - nominale 2200mm - L nominale 600mm - profondeur 27mm