Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=2200xL=800mm - NSYMP228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485126968
Réf. Sonepar
00020512696
Réf. Fournisseur
NSYMP228
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
2200 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Ce châssis convient aux armoires électriques au sol PanelSeT SFN et PanelSeT. Il est en acier galvanisé. Il peut être réglé en profondeur avec un pas de 25mm. La plaque de montage est fournie avec des chaussures en plastique pour faciliter l'installation.