Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1400xL=600mm - NSYMP146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485126784
Réf. Sonepar
00020512678
Réf. Fournisseur
NSYMP146
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une nervure de renfort périmétrique. Mode de fixation par supports de fixation. Charge permanente admissible 600 kg si positionné à l'arrière, 500 kg en position intermédiaire. Tôle d'acier galvanisée.






