Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1600xL=800mm - NSYMP168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606485126814
Réf. Sonepar
00020512681
Réf. Fournisseur
NSYMP168
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La profondeur est de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière.