Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=150xL=150mm - NSYMM11SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 135 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520501

Réf. Sonepar

01887052050

Réf. Fournisseur

NSYMM11SB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

125 mm

largeur:

135 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 125mm - entraxe de fixation - largeur 114mm - L nominale 135mm - nominal 22500mm²