Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=300mm - NSYMM23SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 175 mm
largeur - 285 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480520556
Réf. Sonepar
01887052055
Réf. Fournisseur
NSYMM23SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
175 mm
largeur:
285 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé




