Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=400mm - NSYMM24SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 385 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480520563

Réf. Sonepar

01887052056

Réf. Fournisseur

NSYMM24SB

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

175 mm

largeur:

385 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 175mm - L nominale 385mm