Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=500mm - NSYMM25SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 485 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520570

Réf. Sonepar

01887052057

Réf. Fournisseur

NSYMM25SB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

175 mm

largeur:

485 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 175mm - L nominale 485mm