Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=800mm - NSYMM28SB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 175 mm
largeur - 785 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480520594
Réf. Sonepar
01887052059
Réf. Fournisseur
NSYMM28SB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
175 mm
largeur:
785 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 175mm - L nominale 785mm