Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=400xL=400mm - NSYMM44SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=400xL=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 375 mm

  • largeur - 385 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520655

Réf. Sonepar

01887052065

Réf. Fournisseur

NSYMM44SB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

375 mm

largeur:

385 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 375mm - L nominale 385mm