Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=200mm - NSYMM22SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 175 mm
largeur - 185 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480520549
Réf. Sonepar
01887052054
Réf. Fournisseur
NSYMM22SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
175 mm
largeur:
185 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé


