Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=400mm - NSYMM34SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 275 mm
largeur - 385 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480520617
Réf. Sonepar
01887052061
Réf. Fournisseur
NSYMM34SB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
275 mm
largeur:
385 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 275mm - L nominale 385mm