Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=400xL=500mm - NSYMM45SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 375 mm
largeur - 485 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480520662
Réf. Sonepar
01887052066
Réf. Fournisseur
NSYMM45SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
375 mm
largeur:
485 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 400mm - L nominale 500mm



