Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret 1000x1000mm - NSYMM1010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 950 mm
largeur - 950 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480183140
Réf. Sonepar
00020055763
Réf. Fournisseur
NSYMM1010
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
950 mm
largeur:
950 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 100 mm x (L) 1000 mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 180 kg. Acier galvanisé. Lot de 1 pièce.






