Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret 1200x1200mm - NSYMM1212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183188

Réf. Sonepar

00020055709

Réf. Fournisseur

NSYMM1212

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1200mm l 1200mm - acier galvanisé - hauteur 1150mm - largeur 1150mm - profondeur 125mm