Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret 1400x1000mm - NSYMM1410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480183218
Réf. Sonepar
00020055770
Réf. Fournisseur
NSYMM1410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage1400mm l 1000mm - acier galvanisé - hauteur 1350mm - largeur 950mm - profondeur 125mm