Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=250xL=200mm - NSYMM2520

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 215 mm

  • largeur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480183249

Réf. Sonepar

00020018324

Réf. Fournisseur

NSYMM2520

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

215 mm

largeur:

150 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 200mm - largeur 150mm - profondeur 125mm