Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=400xL=800mm - NSYMM48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480183355

Réf. Sonepar

00020055720

Réf. Fournisseur

NSYMM48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 350mm - largeur 750mm - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de montage simple convient aux coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Elle est polyvalente et en acier galvanisé. Le montage se fait étape par étape ou par fixation directe sur goujons (vis M8). La charge admissible est de 90Kg.