Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=1200xL=600mm - NSYMM126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480183195
Réf. Sonepar
00020055730
Réf. Fournisseur
NSYMM126
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Ce châssis convient aux coffrets PanelSet CRN, S3D, S3X, PLM. Cet accessoire de montage est polyvalent. L'emplacement de montage se fait sur glissière ou directement sur goujons arrière (vis M8). La charge admissible est de 180kg. Il est en acier galvanisé.