Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=250xL=400mm - NSYMM2540

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183256

Réf. Sonepar

00020055699

Réf. Fournisseur

NSYMM2540

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

250 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 200mm - largeur 350mm - profondeur 125mm