Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=300xL=250mm - NSYMM3025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183270

Réf. Sonepar

00020055716

Réf. Fournisseur

NSYMM3025

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

250 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 300 x 250mm - acier galvanisé - hauteur 250mm - largeur 200mm - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Ce châssis convient aux coffrets PanelSet CRN, S3D, S3X, PLM. Cet accessoire de montage est polyvalent. L'emplacement de montage se fait sur glissière ou directement sur goujons arrière (vis M8). La charge admissible est de 60kg. Il est en acier galvanisé.