Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=300xL=600mm - NSYMM36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 550 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480183324
Réf. Sonepar
00020055705
Réf. Fournisseur
NSYMM36
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
250 mm
largeur:
550 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé