Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=500xL=300mm - NSYMM53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480199080
Réf. Sonepar
00020055721
Réf. Fournisseur
NSYMM53
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de montage simple convient aux coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Elle est polyvalente et en acier galvanisé. Le montage se fait étape par étape ou par fixation directe sur goujons (vis M8). La charge admissible est de 60Kg.