Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1000x1250mm - NSYPMM1012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 1250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480193866
Réf. Sonepar
00020055519
Réf. Fournisseur
NSYPMM1012
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
1250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Ce châssis plein est métallique. Le montage se fait sur des barreaux crantés ou emplacement des inserts arrière (fixation par vis type M8). La plaque de montage est standard. La charge permanente admissible est de 150kg. Il est en acier galvanisé. Il est gris (RAL 7035).