Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1000x500mm - NSYPMM105

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480193835

Réf. Sonepar

00020055516

Réf. Fournisseur

NSYPMM105

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominale 1000mm - H réelle 890mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm