Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1000x750mm - NSYPMM107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480193842
Réf. Sonepar
00020055517
Réf. Fournisseur
NSYPMM107
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Emplacement de montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire ou sur barreaux crantés, fixation par vis type M8, vis de fond emplacement. Pour armoire H = 1000 x L = 750 mm. Acier galvanisé. Plaque de montage standard. Charge permanente admissible de 150 kg.






