Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1200x1000mm - NSYMP1210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485130668
Réf. Sonepar
00020513066
Réf. Fournisseur
NSYMP1210
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1097mm - nominale 1200mm - L nominale 1000mm - L réelle 896mm - profondeur 27mm






