Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1250x500mm - NSYPMM125

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1250 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480193873

Réf. Sonepar

00020055520

Réf. Fournisseur

NSYPMM125

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1250 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

autre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 1140mm - nominale 1250mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm